Starttimoottoriavain 14X17 mm

Tuote nro.: 618000 14X17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoot (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 14 mm
Avainkoko 2 17 mm
Avaimen pituus 179 mm
Renkaan ⌀ D1 21 mm
Renkaan ⌀ D2 24,5 mm
Pään korkeus h 7,5 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu (hilseilemätön)
Avainkoon mitat metriset mitat
Rengaspuolella AS-drive kyllä
Kaarimuoto kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 618000 14X17
EAN / GTIN 4018754022069
Valmistajan numero 41091417

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu kaarimainen lenkkiavain. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Vääntymätön kaksois-T-profiilivarsi. AS-drive-profiili.

Käyttö:

Ahtaat paikat, joihin tavalliset lenkkiavaimet eivät mahdu,erityisesti auton moottoritila (esim. kaasuttimen ja laturinirrotus ja asennus).

Raaka-aine:

Kromiterässeos, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus, kauttaaltaan pintaviimeistelty (ei teräviä särmiä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin