Starttimoottoriavain 10X12 mm

Tuote nro.: 618000 10X12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 10 mm
Avainkoko 2 12 mm
Avaimen pituus 150 mm
Renkaan ⌀ D1 16,5 mm
Renkaan ⌀ D2 19,5 mm
Pään korkeus h 6,5 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu (hilseilemätön)
Avainkoon mitat metriset mitat
Rengaspuolella AS-drive kyllä
Kaarimuoto kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 618000 10X12
EAN / GTIN 4018754022038
Valmistajan numero 41091012

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu kaarimainen lenkkiavain. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Vääntymätön kaksois-T-profiilivarsi. AS-drive-profiili.

Käyttö:

Ahtaat paikat, joihin tavalliset lenkkiavaimet eivät mahdu,erityisesti auton moottoritila (esim. kaasuttimen ja laturinirrotus ja asennus).

Raaka-aine:

Kromiterässeos, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus, kauttaaltaan pintaviimeistelty (ei teräviä särmiä).