{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 27 mm | |
Avainkoko 2 | 32 mm | |
Avaimen pituus L | 360 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 40 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 48 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197331359 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 27X32 mm
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
19,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
19,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 360 | 360 |
Avainkoko 1 | 27 | 27 |
Avainkoko 2 | 32 | 32 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 40 | 40 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 48 | 48 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |