Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 13X15 mm

Tuote nro.: 615600 13X15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
662 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 13 mm
Avainkoko 2 15 mm
Avaimen pituus L 245 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 22 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 23 mm
Renkaan asento 75 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Rengas syvään taivutettu kyllä
avoin rengas ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 615600 13X15
EAN / GTIN 4062406220907
Valmistajan numero 615600 13X15

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä. Lenkkipuolilla HT-drive-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Ohje:

HT-Drive − erittäin tarkka profiili.
Etu
  • Ruuveihin kosketetaan sivulta.
  • Ruuveja suojataan.
  • Ruuvien käyttöikä pitenee.
  • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
  • Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen  13X15 mm

Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 13X15 mm

pyynnöstä
Varastossa
662 kappaletta varastossa
11,96 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Avaimen pituus L 245 239 239
Avainkoko 1 13 13 13
Avainkoko 2 15 15 15
Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat metriset mitat
suurin lenkin ⌀ D1 max 22 22 22
suurin lenkin ⌀ D2 max 23 23 23
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavain

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin