{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 9 mm | |
Avaimen pituus L | 180 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 15 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754020805 | |
Valmistajan numero | 41040809 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 8X9 mm
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
4,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 068 kappaletta varastossa
5,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 180 | 182 | 182 |
Avainkoko 1 | 8 | 8 | 8 |
Avainkoko 2 | 9 | 9 | 9 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14 | 14 | 14 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 15 | 15 | 15 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |