{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 21 mm | |
Avainkoko 2 | 23 mm | |
Avaimen pituus L | 315 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 32 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 35 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021031 | |
Valmistajan numero | 41042123 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 21X23 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
28,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
759 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 315 | 325 | 325 |
Avainkoko 1 | 21 | 21 | 21 |
Avainkoko 2 | 23 | 23 | 23 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 32 | 32 | 32 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 35 | 35 | 35 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |