{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 12 mm | |
Avaimen pituus L | 171 mm | |
Kidan leveys b | 26,8 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5,4 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 8,2 mm | |
Lenkin ⌀ D | 23,2 mm | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614905 12 | |
EAN / GTIN | 3662424065002 | |
Valmistajan numero | 467BR.12 |