{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6001 Joker Switch | |
Avainkoko | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 246 mm | |
Kidan leveys b | 42 mm | |
Kidan korkeus h1 | 9,5 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 11 mm | |
Lenkin ⌀ D | 34,7 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
tartuntakulma | 4,5 astetta | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614875 19 | |
EAN / GTIN | 4013288184764 | |
Valmistajan numero | 05020074001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |