JOKER 6001 Switch -kiintoavain/räikkälenkkiavain, suunnanvaihto, 15° taivutettu 10 mm

Tuote nro.: 614875 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 6001 Joker Switch
Avainkoko 10 mm
Avaimen pituus L 144 mm
Kidan leveys b 20,3 mm
Kidan korkeus h1 5,5 mm
Renkaan korkeus h2 7 mm
Lenkin ⌀ D 18 mm
Renkaan asento 15 astetta
tartuntakulma 4,5 astetta
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Räikkä, suuntaa vaihtava ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614875 10
EAN / GTIN 4013288183903
Valmistajan numero 05020065001

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.
Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.
Lenkkipään taivutuskulma 15°, vaihdettava.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin