{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 230 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 | 34,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 | 35,6 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 | 9,9 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 | 11 mm | |
Hammasluku | 5 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614845 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197416216 | |
Valmistajan numero | 614845 16X18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen räikkälenkkiavain 15° taivutettu 16X18 mm
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
56,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
560 kappaletta varastossa
58,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 230 mm | 258 mm |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
suurin lenkin korkeus h1 | 9,9 mm | 21,5 mm |
suurin lenkin ⌀ D1 | 34,5 mm | 31 mm |
Avainkoko 1 | 16 mm | 16 mm |
Hammasluku | 5 | 72 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |