{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 11 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 | 21,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 | 23,1 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 | 7,6 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 | 8,2 mm | |
Hammasluku | 5 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614845 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197415882 | |
Valmistajan numero | 614845 10X11 |