{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 24 mm | |
Räikkätoiminto | kyllä | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Avaimen pituus L | 260 mm | |
Lenkin ⌀ D | 52,7 mm | |
Pään korkeus h | 20,3 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | Muovieristetty | |
Rengas taivutettu | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614833 24 | |
EAN / GTIN | 4067263040712 | |
Valmistajan numero | 614833 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Räikkälenkkiavain täyseristys 24 mm
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
45,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
325 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
29,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | Muovieristetty | kromattu | |
Räikkätoiminto | kyllä | ||
Lenkin ⌀ D | 36 mm | ||
Avaimen pituus | 180 mm | 280 mm | |
Avainkoko | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet | Ruuviavain | Ruuviavain |