{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 11 mm | |
Räikkätoiminto | kyllä | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Avaimen pituus L | 140 mm | |
Lenkin ⌀ D | 27,5 mm | |
Pään korkeus h | 13,2 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | Muovieristetty | |
Rengas taivutettu | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614833 11 | |
EAN / GTIN | 4067263001966 | |
Valmistajan numero | 614833 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Räikkälenkkiavain täyseristys 11 mm
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
16,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Räikkätoiminto | kyllä | |
Avaimen pituus | 180 | |
Avaimen pituus L | 140 | |
Avainkoko | 11 | 11 |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet | Ruuviavain |