{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 36 mm | |
Avaimen pituus L | 550 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 15 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 24,2 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614750 36 | |
EAN / GTIN | 4010886610152 | |
Valmistajan numero | 6101510 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli 36 mm
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
105,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 358 kappaletta varastossa
33,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu | kromattu |
Renkaan asento | 15 | 15 |
Avainkoko | 36 | 36 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 24,2 | 24 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |