{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 19 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Avaimen pituus L | 180 mm | |
Pään paksuus hmax | 12,2 mm | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu, muovieriste | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613330 19 | |
EAN / GTIN | 4035894044744 | |
Valmistajan numero | 55.12AVSE |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt 19 mm |
pyynnöstä
Varastossa
6 798 kappaletta varastossa
2,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento | 15 | 15 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Avaimen pituus L | 180 | 180 |
Avainkoko | 19 | 19 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |