{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Avaimen pituus L | 170 mm | |
Pään paksuus hmax | 12,2 mm | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu, muovieriste | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613330 18 | |
EAN / GTIN | 4035894044737 | |
Valmistajan numero | 504000110029 - 11MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt 18 mm |
pyynnöstä
Varastossa
1 845 kappaletta varastossa
3,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Pinta | kromattu, muovieriste | mustattu |
Avaimen pituus L | 170 | 175 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | erikoisterästä |
Pään paksuus hmax | 12,2 | 6,5 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |