Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt 11 mm

Tuote nro.: 613330 11

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kidan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu, muovieriste
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613330 11
Valmistajan numero 15MM

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, kromattu, muovieriste, enint. 1000 volttia - standardi DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt 11 mm

Yksipäinen kiintoavain täyseristetyt 11 mm

pyynnöstä
Varastossa
3 301 kappaletta varastossa
2,12 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Valmistusmenetelmä muottiintaottu muottiintaottu
Pinta kromattu, muovieriste mustattu
Avaimen pituus L 120 mm 120 mm
Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat
Raaka-aine kromivanadiiniterästä erikoisterästä
Pään paksuus hmax 5,5 mm 8,6 mm
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain Ruuviavaimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin