Kaksipäinen pienoiskiintoavain 11 mm

Tuote nro.: 612200 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 11 mm
    Avaimen pituus L 116 mm
    kidan enimmäisleveys b1 24,2 mm
    kidan enimmäiskorkeus h 3 mm
    Kidan asento 1 15 astetta
    Kidan asento 2 75 astetta
    Raaka-aine kromiterässeosta
    Pinta Lohkeilematon, krominiklattu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 612200 11
    EAN / GTIN 4018754018628
    Valmistajan numero 40061111

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin kapeat päät. Kidat eri kulmissa (15° ja 75°), molemmissa päissä sama avainkoko.

    Käyttö:

    Soveltuu työskentelyyn ahtaissa paikoissa.

    Raaka-aine:

    Kromiterässeosta − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kaksipäinen pienoiskiintoavain  11 mm

    Kaksipäinen pienoiskiintoavain 11 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    143 kappaletta varastossa
    10,75 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    560 kappaletta varastossa
    6,50 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Kidan asento 1 15 15
    Kidan asento 2 75 75
    Pinta Lohkeilematon, krominiklattu himmeäksi krominiklattu
    Avaimen pituus L 116 134
    Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat
    Raaka-aine kromiterässeosta kromivanadiiniterästä
    Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin