{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avaimen pituus L | 96 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 16,8 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 3 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 75 astetta | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | Lohkeilematon, krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 612200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754018598 | |
Valmistajan numero | 40060808 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksipäinen pienoiskiintoavain, Avainkoko: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
1 309 kappaletta varastossa
10,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 046 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kidan asento 1 | 15 astetta | 15 astetta |
Kidan asento 2 | 75 astetta | 75 astetta |
kidan enimmäisleveys b1 | 16,8 mm | 19,8 mm |
kidan enimmäiskorkeus h | 3 mm | 4,6 mm |
Avaimen pituus L | 96 mm | 107 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |