Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) SC46

Tuote nro.: 596200 SC46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Penkkihiomakone
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muoto: 1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hionta-menetelmä Penkkihiomakone
    Hioma-aine Piikarbidi SiC
    Hioma-aineen lyhenne SiC
    Rakeisuus 46
    Hienousaste keskikova
    Koostumus Piikarbidi vihreä, kovuusaste H
    Kavennusrenkaan sisä-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Muoto 1
    Laikan ⌀ D 150 mm
    Laikan leveys T 20 mm
    Reiän ⌀ H 32 mm
    suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
    Tuotetyyppi Penkkihiomakoneen laikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 596200 SC46
    EAN / GTIN 9003172027968
    Valmistajan numero 34287483

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.

    Käyttö:

    Alumiinille ja ei-rautametalleille

    Erittely:

    Piikarbidi vihreä, kovuusaste H.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

    Ohje:

    Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin