{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Penkkihiomakone | |
Hioma-aine | jalokorundi, valkoinen | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 80 | |
Hienousaste | hieno | |
Koostumus | Jalokorundi valkoinen, kovuusaste M | |
Kavennusrenkaan sisä-⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Muoto | 1 | |
Laikan ⌀ D | 150 mm | |
Laikan leveys T | 20 mm | |
Reiän ⌀ H | 32 mm | |
suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s | |
Tuotetyyppi | Penkkihiomakoneen laikka |
Tuotekoodi | 596200 EK80 | |
EAN / GTIN | 9003177644689 | |
Valmistajan numero | 764468 |