Keskiörengassarja 76 mm

Tuote nro.: 596000 76
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hiomalaikan kiinnitysreikä (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hiomalaikan kiinnitysreikä 76 mm
Kavennusrenkaan sisä-⌀ 51 mm; 40 mm
Tuotetyyppi Keskiörengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 596000 76
EAN / GTIN 2050001750617
Valmistajan numero 111436

Kuvaus

Malli:

Porauksen ⌀-mitan pienentämiseen penkkihiomakoneessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin