Keskiörengassarja, Hiomalaikan kiinnitysreikä: 32mm

Tuote nro.: 596000 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
372 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hiomalaikan kiinnitysreikä (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hiomalaikan kiinnitysreikä 32 mm
Kavennusrenkaan sisä-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Tuotetyyppi Keskiörengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 596000 32
EAN / GTIN 2050001890214
Valmistajan numero 111434

Kuvaus

Malli:

Porauksen ⌀-mitan pienentämiseen penkkihiomakoneessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin