{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Change Plus | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | |
Halkaisija | 65 mm | |
Soveltuvuus | teräs; alumiini; jaloteräs; puu | |
enimmäistyöstösyvyys | 44 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 130 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 65 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 200 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589790 65 | |
EAN / GTIN | 3165140949958 | |
Valmistajan numero | 2608594226 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bimetalli-reikäsaha Power Change Plus 65 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
952 kappaletta varastossa
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 200 | 200 |
suositeltu kierrosluku INOX | 65 | 65 |
suositeltu kierrosluku teräs | 130 | 130 |
Soveltuvuus | teräs ;alumiini ;jaloteräs ;puu | |
Hammasta/tuuma | 4-5 | 4 / 6 |
Halkaisija | 65 | 65 |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha |