Kiinnitysvarsi 30

Tuote nro.: 589310 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 555 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren muoto 6-kulma
    Varren avainkoko 11 mm
    Yhteesopiva reikäsahan ⌀ 14 mm - 30 mm
    Tuotetyyppi Kiinnitysvarsi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 589310 30
    EAN / GTIN 4045197158741
    Valmistajan numero 589310 30

    Kuvaus

    Malli:

    Vakioliitinvarsi, voimakas puristus.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää HSS-keskiöporan.

    Ohje:

    Kiinnitettäessä kiinteisiin koneisiin, joissa on muu kuin kuusiokantaistukka, valitse poraistukka nro 342220 koko 16/16 ja vastaava irtovarsi.
    MK2-istukalle esim. irtovarsi nro 342500 koko 2/16.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin