Kiinnitysvarsi 210S

Tuote nro.: 589310 210S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 349 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren muoto 6-kulma
Varren avainkoko 11 mm
Yhteesopiva reikäsahan ⌀ 32 mm - 210 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysvarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 589310 210S
EAN / GTIN 4045197158758
Valmistajan numero 589310 210S

Kuvaus

Malli:

Vakioliitinvarsi, voimakas puristus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää HSS-keskiöporan.

Ohje:

Kiinnitettäessä kiinteisiin koneisiin, joissa on muu kuin kuusiokantaistukka, valitse poraistukka nro 342220 koko 16/16 ja vastaava irtovarsi.
MK2-istukalle esim. irtovarsi nro 342500 koko 2/16.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin