Bimetalli-reikäsaha 92 mm

Tuote nro.: 589010 92
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
206 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Halkaisija (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hammasta/tuuma: 4 / 6

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasta/tuuma 4 / 6
Halkaisija 92 mm
suositeltu kierrosluku teräs 95 min-1
suositeltu kierrosluku INOX 45 min-1
suositeltu kierrosluku alumiini 140 min-1
Tuotetyyppi Reikäsaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 589010 92
EAN / GTIN 4045197158642
Valmistajan numero 589010 92

Kuvaus

Malli:

Vankka rikkoutumaton rakenne säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (⌀ alk. 32 mm) − pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän.
  • Sekahammastus, 4/6 hammasta per tuuma - värinätön käynti.
  • Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 38 mm.
  • Tarkasti hiottu hammastus – takaa nopean sahauksen ja siistin leikkausjäljen.

Käyttö:

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, jaloteräs, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit).

Suositus:

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

Ohje:

Kiinnitysvarret ja reikäsahat ovat yhteensopivia kaikkien yleisesti myytävien bimetallireikäsahojen kanssa, paitsi Bosch SDS:n kanssa.
Porakruunut kivelle, katso nro 788000.
Kovametalliympyräjyrsimet teräkselle, katso nro 118400, 118500, 119000.