Pistosahanteräsarja T118B

Tuote nro.: 588410 T118B
Aseta hinta 25 kpl (1,62 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (umpilevy): 2,5-6
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sahanterämateriaali HSS
    Hammasjako 1,9–2,3 mm
    Terän pituus 92 mm
    merkintä T118B
    Sopivuus _T118B
    optimoitu materiaalille teräs
    Levyn paksuus (umpilevy) 2,5-6 mm
    Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
    Terien lkm 25
    Tuotetyyppi Pistosahanterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 588410 T118B
    EAN / GTIN 4045197726766
    Valmistajan numero 588410 T118B

    Kuvaus

    Malli:

    Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.
    Progressiivinen hammastus puree kevyesti (ohuet levyt eivät lepata) ja lastuaa tehokkaasti.

    Toimituksen sisältö:

    25 osaa

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin