Pistosahanteräsarja T118A

Tuote nro.: 588410 T118A
Aseta hinta 25 kpl (1,62 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Levyn paksuus (umpilevy): 1-3
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sahanterämateriaali HSS
    Hammasjako 1,1–1,5 mm
    Terän pituus 92 mm
    merkintä T118A
    Sopivuus _T118A
    optimoitu materiaalille teräs
    Levyn paksuus (umpilevy) 1-3 mm
    Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
    Terien lkm 25
    Tuotetyyppi Pistosahanterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 588410 T118A
    EAN / GTIN 4045197636768
    Valmistajan numero 588410 T118A

    Kuvaus

    Malli:

    Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.
    Progressiivinen hammastus puree kevyesti (ohuet levyt eivät lepata) ja lastuaa tehokkaasti.

    Toimituksen sisältö:

    25 osaa

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin