Pyörösahanterä puulle, viistohammas hieno, Terän ⌀ D: 216mm

Tuote nro.: 584055 216
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Terän ⌀ D 216 mm
Porauksen ⌀ 30 mm
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä 2/7/42 mm
soveltuu materiaalille puu
hampaiden lukumäärä 60
Leikkuuleveys B 2,8 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 584055 216
EAN / GTIN 4045197220813
Valmistajan numero 584055 216

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.
Negatiivinen rintakulma.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.
Tyyppi KW jalopuuviilutetuille ja molemmin puolin muovipäällystetyille puulevyille sekä pintanuorrutetuille materiaaleille, kun edellytetään hyvää leikkuujälkeä.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pyörösahanterä puulle, viistohammas hieno, Terän ⌀ D: 216mm

Pyörösahanterä puulle, viistohammas hieno, Terän ⌀ D: 216mm

pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
77,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
119,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
86,02 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
138,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
hampaiden lukumäärä 60 60 60 60
Leikkuuleveys B 2,8 mm 3,5 mm 3,2 mm 2,4 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä Pyörösahanterä Pyörösahanterä Pyörösahanterä

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin