{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Terän ⌀ D | 400 mm | |
Porauksen ⌀ | 30 mm | |
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä | 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm | |
soveltuu materiaalille | puu | |
hampaiden lukumäärä | 60 | |
Leikkuuleveys B | 3,5 mm | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 584035 400 | |
EAN / GTIN | 4045197220806 | |
Valmistajan numero | 584035 400 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pyörösahanterä puulle, viistohammas keskikova 400 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
119,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
77,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
86,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
138,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
hampaiden lukumäärä | 60 | 60 | 60 | 60 |
Terän ⌀ D | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm |
Porauksen ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Leikkuuleveys B | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä | 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm | 2/10/60 ja 2/11/63 ja 2/12/64 ja 2/7/42 mm |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |