{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Terän ⌀ D | 165 mm | |
Porauksen ⌀ | 20 mm | |
soveltuu materiaalille | puu | |
hampaiden lukumäärä | 24 | |
Leikkuuleveys B | 2 mm | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 584035 165 | |
EAN / GTIN | 4045197883711 | |
Valmistajan numero | 584035 165 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörösahanterä puulle, viistohammas keskikova, Terän ⌀ D: 165mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
64,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
58,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
51,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
hampaiden lukumäärä | 24 | 24 | 24 |
Terän ⌀ D | 165 mm | 250 mm | 160 mm |
Porauksen ⌀ | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
Leikkuuleveys B | 2 mm | 3,2 mm | 2,8 mm |
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä | 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm | ||
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |