Pyörösahanterä expert for MultiMaterial 216 mm

Tuote nro.: 583930 216
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

216 mm
Porauksen ⌀ 30 mm
hampaiden lukumäärä 64
Leikkuuleveys B 2,4 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Valmistajan numero 2608642493

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestävällä, melua ja värinää vaimentavalla terärungolla. Sisäänrakennettu kiristysrengas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. Pinnoite estää tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. Tarkkuushiotut kovametallihampaat takaavat hyvän keston ja parhaan lastuamistuloksen.

Käyttö:

Erilaisten materiaalien kuten laminaattilevyjen, epoksin, puun ja ei-rautametallien katkaisuun. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas, lastuamiskulma negatiivinen.
Pöytäpyörösahoihin, katkaisu- ja jiirisahoihin, levysahoihin.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin