Pyörösahanterä expert for MultiMaterial 254 mm

Tuote nro.: 583930 254
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

254 mm
Porauksen ⌀ 30 mm
hampaiden lukumäärä 80
Leikkuuleveys B 2,4 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 583930 254
EAN / GTIN 3165140650106
Valmistajan numero 2608642528

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestävällä, melua ja värinää vaimentavalla terärungolla. Sisäänrakennettu kiristysrengas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. Pinnoite estää tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. Tarkkuushiotut kovametallihampaat takaavat hyvän keston ja parhaan lastuamistuloksen.

Käyttö:

Erilaisten materiaalien kuten laminaattilevyjen, epoksin, puun ja ei-rautametallien katkaisuun. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas, lastuamiskulma negatiivinen.
Pöytäpyörösahoihin, katkaisu- ja jiirisahoihin, levysahoihin.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin