Kaarisaha, sisältää sahanterän Höylähammastus 760 mm

Tuote nro.: 581800 760
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammastus Höylähammastus
Terän pituus 760 mm
Terän korkeus 18 mm
Tuotetyyppi Kaarisaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581800 760
EAN / GTIN 7311518029845
Valmistajan numero SE-15-30-23

Kuvaus

Malli:

Ovaali kaariosa lakattua teräsputkea, kiinnitysvipu. Sahanterä aitoa ruotsalaista terästä. Karkaistut hampaiden kärjet. Tarkkuusteroitettu ja täsmällisesti haritettu.
Höylähammastus (HZ) levityshampaiden edellä 4 hammasta, ikiterävä. Kaikkien puulajien, erityisesti vihreän puun sahaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin