Varasahanterä Höylähammastus 760 mm

Tuote nro.: 581810 760
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
  • Terän pituus: 760

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasmalli Höylähammastus
Terän pituus 760 mm
Terän korkeus 18 mm
Tuotetyyppi Kaarisahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581810 760
EAN / GTIN 7311518241711
Valmistajan numero SE-23-30

Kuvaus

Malli:

Ovaali kaariosa lakattua teräsputkea, kiinnitysvipu. Sahanterä aitoa ruotsalaista terästä. Karkaistut hampaiden kärjet. Tarkkuusteroitettu ja täsmällisesti haritettu.
Höylähammastus (HZ) levityshampaiden edellä 4 hammasta, ikiterävä. Kaikkien puulajien, erityisesti vihreän puun sahaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin