Yleissaha ″PUK″, yleisterä (310) Kiinteä kahva

Tuote nro.: 581220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Terän pituus: 150

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 290 mm
Terän pituus 150 mm
Kahvan asento säädettävä ei
asennettu sahanterä Yleissahanterä
Tuotetyyppi Kaarisaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581220
EAN / GTIN 4010124305307
Valmistajan numero 305250

Kuvaus

Malli:

Pieni ja kätevä, hyvä sahausteho.
Kiinteä, punaiseksi maalattu puukädensija. Kaari pronssattua pyöröterästä.
Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahanterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta. Siten tämäntyyppinen saha muodostaa käsisahojen perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää yleissahanterän metallille, alumiinille, puulle ja muoville. Teräpituus 150 mm.