Pienoiskaarisaha Ergonomiakahva

Tuote nro.: 581195
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Terän pituus: 150

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 260 mm
    Terän pituus 150 mm
    Kahvan asento säädettävä ei
    asennettu sahanterä Yleissahanterä
    sahanterän materiaalisoveltuvuus Metalli; alumiini; puu; muovi
    Tuotetyyppi Kaarisaha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 581195
    EAN / GTIN 4045197786203
    Valmistajan numero 581195

    Kuvaus

    Malli:

    Pienikokoinen kaarisaha, jossa ergonominen kahva väsyttämättömään työhön vaikeapääsyisissä paikoissa. Dynaaminen muoto takaa ihanteellisen voimankäytön ja helpottaa sahanterän hallintaa. Portaaton terän kiristys pyällinmutterin avulla.
    Teräpituus 150 mm.
    Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahanterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta. Siten tämäntyyppinen saha muodostaa käsisahojen perinteisen standardin metallin työstössä.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää yleissahanterän metallille, alumiinille, puulle ja muoville.