Lankakäsiharja Aallotettu messinkilanka 0,25 mm 3

Tuote nro.: 575100 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 962 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasrivien lkm Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Messinkilanka
Perusrungon leveys 30 mm
Kokonaispituus L 290 mm
Harjaksen paksuus 0,25 mm
Työskentelypituus L3 140 mm
Harjaosan pituus H1 25 mm
Harjasrivien lkm 3
Perusrungon materiaali puu
Tuotetyyppi Teräsharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575100 3
EAN / GTIN 4017359074794
Valmistajan numero 10743042

Kuvaus

Malli:

Taivutettu puuvarsi, jossa kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 140 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin