{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Messinkilanka | |
Perusrungon leveys | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 290 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,25 mm | |
Työskentelypituus L3 | 140 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 25 mm | |
Harjasrivien lkm | 2 | |
Perusrungon materiaali | puu | |
Tuotetyyppi | Teräsharja |
Tuotekoodi | 575100 2 | |
EAN / GTIN | 4017359074787 | |
Valmistajan numero | 10742042 |