Kiristysruuvi Sisäpuolinen jhdytys 32 mm

Tuote nro.: 575096 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuurnan ⌀:lle 32 mm
    kierre M M16
    Pään ⌀ 56 mm
    Pään paksuus K 9,5 mm
    Avainkoko 8 mm
    Suositeltu kiristysmomentti 30 Nm
    Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 575096 32
    EAN / GTIN 4062406057084
    Valmistajan numero 575096 32

    Kuvaus

    Malli:

    Kiristysruuvi (sinkitty), kuusiokolopää. Jäähdytysainerei’illä.

    Käyttö:

    GARANT-pyörö- ja laikkaharjojen kiinnittämiseen. Huomaa kiristysmomentti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin