Kiristysruuvi Sisäpuolinen jhdytys 22 mm

Tuote nro.: 575096 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀:lle 22 mm
kierre M M10
Pään ⌀ 32 mm
Pään paksuus K 8,5 mm
Avainkoko 6 mm
Suositeltu kiristysmomentti 20 Nm
Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575096 22
EAN / GTIN 4062406057060
Valmistajan numero 575096 22

Kuvaus

Malli:

Kiristysruuvi (sinkitty), kuusiokolopää. Jäähdytysainerei’illä.

Käyttö:

GARANT-pyörö- ja laikkaharjojen kiinnittämiseen. Huomaa kiristysmomentti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin