Laikkaharja, keraaminen hiomarae (CER) 80

Tuote nro.: 575032 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 80
Harjasten ⌀ D1 100 mm
Lautasen ⌀ D2 106 mm
Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Hienousaste karkea
Harjaksen paksuus 1,2 mm
Puristuspinnan ⌀ 100 mm
porauksen ⌀ d1 22 (sis. ura) mm
Harjaosan pituus H1 35 mm
Suositeltu kierrosluku 1 400 min-1 - 1 700 min-1
Enimmäiskierrosluku 3 500 min-1
Syöttö 3 000 mm/min - 5 500 mm/min
Syöttö 0,8 (hieno) – 1,5 (karkea) mm
Tuotetyyppi Laikkaharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575032 80
EAN / GTIN 4045197892744
Valmistajan numero 575032 80

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Pitkittäisura jyrsinpäiden (DIN 6357) ja yhdistelmäjyrsintuurnien (DIN 6358) kiinnitykseen.
Laikkaharjat, joissa erittäin tiheät hiomaharjakset (kokoharjakset) on valettu muovirunkoon. Suuri muotovakaus vastakkaisten harjasten välisen tuen ansiosta. Erittäin kestävä käytössä.
Nailonharjakset, joissa käytetään keramiikkarakeita. Aggressiivisempi hiontateho.

Etu:

  • Kappaleen työstö heti lastuamisprosessien jälkeen.
  • Toistettavat tulokset jatkuvasti vapautuvien hiomarakeiden ansiosta.
  • Prosessivarmuus muotovakauden ja -tarkkuuden ansiosta.
  • Nopea ja varma asennus ilman lisätarvikkeita.
  • Erittäin hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

CNC-työstöasemissa ja robottikäytössä suositellaan märkähiontaa jäähdytysvoiteluaineen avulla. Litteiden rakenneosien työstö: tarkka purseenpoisto, kulmien pyöristys, hienotyöstö jyrsinnän jälkeen, pinnan viimeistely esim. tiivis- ja kosketuspinnoille.

Ohje:

Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin