Laikkaharja, piikarbidi (SiC) 120

Tuote nro.: 575018 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rakeisuus 120
    Harjasten ⌀ D1 144 mm
    Lautasen ⌀ D2 150 mm
    Hioma-aine Piikarbidi SiC
    Hioma-aineen lyhenne SiC
    Hienousaste keskikova
    Harjaksen paksuus 1,1 mm
    Puristuspinnan ⌀ 144 mm
    porauksen ⌀ d1 32 (sis. ura) mm
    Harjaosan pituus H1 43 mm
    Suositeltu kierrosluku 1 000 min-1 - 1 200 min-1
    Enimmäiskierrosluku 2 500 min-1
    Syöttö 4 500 mm/min - 8 000 mm/min
    Syöttö 0,8 (hieno) – 1,5 (karkea) mm
    Tuotetyyppi Laikkaharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 575018 120
    EAN / GTIN 4045197892706
    Valmistajan numero 575018 120

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Pitkittäisura jyrsinpäiden (DIN 6357) ja yhdistelmäjyrsintuurnien (DIN 6358) kiinnitykseen.
    Laikkaharjat, joissa erittäin tiheät hiomaharjakset (kokoharjakset) on valettu muovirunkoon. Suuri muotovakaus vastakkaisten harjasten välisen tuen ansiosta. Erittäin kestävä käytössä.
    Nailonharjakset, joissa on erittäin korkea piikarbidiraeosuus, yleiskäyttöön.

    Etu:

    • Kappaleen työstö heti lastuamisprosessien jälkeen.
    • Toistettavat tulokset jatkuvasti vapautuvien hiomarakeiden ansiosta.
    • Prosessivarmuus muotovakauden ja -tarkkuuden ansiosta.
    • Nopea ja varma asennus ilman lisätarvikkeita.
    • Erittäin hyvä pyörintätarkkuus.

    Käyttö:

    CNC-työstöasemissa ja robottikäytössä suositellaan märkähiontaa jäähdytysvoiteluaineen avulla. Litteiden rakenneosien työstö: tarkka purseenpoisto, kulmien pyöristys, hienotyöstö jyrsinnän jälkeen, pinnan viimeistely esim. tiivis- ja kosketuspinnoille.

    Ohje:

    Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin