Pienoispyöröharja Messinkilanka 0,10 mm 22X2 mm

Tuote nro.: 574934 22X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,81 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjan leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Messinkilanka
Tyypillinen käyttö Puhdistus, purseenpoisto
Harjasten ⌀ D1 22 mm
Harjan leveys 2 mm
Harjaksen paksuus 0,1 mm
Harjaosan pituus H1 6 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Punos Aaltomainen
Enimmäiskierrosluku 10 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574934 22X2
EAN / GTIN 4017359335758
Valmistajan numero 410523

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Työstöön tarkkuustyökaluille, pienikokoisille pinnoille ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin