{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Messinkilanka | |
Tyypillinen käyttö | Puhdistus, purseenpoisto | |
Harjasten ⌀ D1 | 19 mm | |
Harjan leveys | 2 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,1 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 5 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574934 19X2 | |
EAN / GTIN | 4017359347799 | |
Valmistajan numero | 410522 |