{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 25 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574755 60 | |
EAN / GTIN | 4067263935018 | |
Valmistajan numero | 574755 60 |