Tasoharja Teräslanka 0,30 mm 40 mm

Tuote nro.: 574755 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
860 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Harjasten ⌀ D1 40 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Harjaksen paksuus 0,3 mm
    Harjaosan pituus H1 20 mm
    Enimmäiskierrosluku 10 500 min-1
    Tuotetyyppi Pensseliharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 574755 40
    EAN / GTIN 4067263935001
    Valmistajan numero 574755 40

    Kuvaus

    Malli:

    Tasoharjat, varren ⌀ 6 mm.

    Käyttö:

    Suorahiomakoneissa, taipuisilla akseleilla tai kiinteillä koneilla. Pienten ja keskisuurten tasojen puhdistukseen ja purseenpoistoon.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin