NOVOFLEX-B-sisäharja Rae SiC180, Tyyppi: 9

Tuote nro.: 574495 9
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja NOVOFLEX-B
Helamateriaali Piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 180
Harjasten ⌀ D1 10 mm
varren ⌀ Ds 3,6 mm
Työskentelypituus L3 50 mm
Sopii reiän halkaisijalle 8,1 mm - 9 mm
Suositeltu kierrosluku 350 min-1 - 700 min-1
Tuotetyyppi Sisäharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574495 9
EAN / GTIN 4013349528964
Valmistajan numero 9828036310
Manufacturer OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä sisäharja, jossa joustavat piikarbidikuulat. Kokonaispituus 200 mm

Käyttö:

Reunanmuovaukseen, pintojen viimeistelyyn ja laahintaan. Tekee pinnoista tasaisesti hiottuja laajoilla kantavilla pinnoilla. Sopii käsiporakoneisiin sekä seisoviin koneisiin. Suositeltu kierrosluku 350 – 700 min-1, kontaktiaika 20 – 40 sekuntia.

Ohje:

Älä käytä kuivana vaan hiontaöljyn nro 084205 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin