{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NOVOFLEX-B | |
Helamateriaali | Piikarbidi | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Rakeisuus | 180 | |
Harjasten ⌀ D1 | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,3 mm | |
Työskentelypituus L3 | 70 mm | |
Sopii reiän halkaisijalle | 54,1 mm - 57 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Tuotetyyppi | Sisäharja |
Tuotekoodi | 574495 57 | |
EAN / GTIN | 4013349529213 | |
Valmistajan numero | 9828036360 |